曜日別特売
2897 のぼり 寿司 P・O・Pプロダクツ 01031932

のぼり 寿司

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード01031932品番2897
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ポリエステル文字内容新鮮素材 寿司縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする