P・O・Pプロダクツ
のぼり ランチやってます
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
文字内容
ランチやってます。
ランチやってます。
満腹満足 ランチやってます。
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01032255
品番
5991
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
ランチやってます。
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ