P・O・Pプロダクツ
のぼり サービスランチ日替りランチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032282
品番
2273
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
サービスランチ 日替ランチ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ