P・O・Pプロダクツ
のぼり 日替り定食
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032298
品番
2272
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
日替り定食
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ