P・O・Pプロダクツ
のぼり おにぎり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032508
品番
3322
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
文字内容
手造 おにぎり
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ