曜日別特売
2297 のぼり 焼そば P・O・Pプロダクツ 01032544

のぼり 焼そば

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード01032544品番2297
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ポリエステル文字内容こだわり 焼そば縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032544
2023-06-29
用途: 鉄板焼

ありがとうございます、御社の、沢山ある、商品カタログ、中、web、から見えた、図柄、良かっ、見栄え、良かっ。

対象商品 : 01032544
2016-03-10
用途: のぼり
うまみ堂

一般的などこにでもあるノボリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする