P・O・Pプロダクツ
のぼり やきいも
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01032614
品番
578
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル
文字内容
やきいも
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ