曜日別特売
2458 5巾のれん 天竺 無地 P・O・Pプロダクツ 01033068

5巾のれん 天竺 無地

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード01033068品番2458
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りにお店を上品に飾ります。

材質綿タイプ共チチ縦(mm)500横(mm)1750生地天竺木綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033068
2025-08-25
用途: 店舗入り口の暖簾に使用。
飲食業

実物は色もきれいで満足しています。生地も思ってたよりしっかりした生地でした。

対象商品 : 01033068
2021-03-30
用途: お店の、のれんです
和食亭 ひふみ飲食業

生地も良くしっかりしています、色も綺麗な白でした。
また、宜しくお願い致します。

対象商品 : 01033068
2020-05-28
用途: 店用です
三好屋商店飲食業

思っていたよりも はるかに良い商品でした。
写真では色があまり良く写っていなかったのですがね~
注文してから翌日に届きました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする