P・O・Pプロダクツ
半間のれん 生成天竺 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
01033192
品番
2465
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質
綿
タイプ
共チチ
縦(mm)
1200
横(mm)
850
生地
生成天竺木綿