曜日別特売
FB-303020GM フリー板 ゴム ノーブランド 01033506

フリー板 ゴム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
厚さ(mm)20
幅(mm)300
長さ(mm)3000
内容量1枚注文コード01033506品番FB-303020GM
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質ゴムの木長さ(mm)3000幅(mm)300厚さ(mm)20
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033725
2015-07-15
用途: 工作
株式会社タカヤマ電器設備建設業・工事業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする