曜日別特売
FB-303025HF フリー板 檜 節有 ノーブランド 01035825

フリー板 檜 節有

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)300
厚さ(mm)25
長さ(mm)3000
内容量1枚注文コード01035825品番FB-303025HF
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)25材質檜/節有長さ(mm)3000幅(mm)300
関連資料:注意事項(4.17MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。
お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01035913
2020-10-07
用途: リモートワーク用の長机
スマイルウォッシュ株式会社サービス業

IKEAで足を5本買ってきて作り上げました。
ひのきで丈夫で重厚感があり、作業に問題なく使えます。
ホームセンター等でフリー板を探しましたが、モノタロウが品質価格ともに最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする