35000 移植スコップ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036044

移植スコップ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)280
内容量1本注文コード01036044品番35000
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。
移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。
ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。

材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)材質(ブレード)ステンレス鋼全長(mm)280形状ワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036053
2023-07-07
用途: 自宅の庭の小さな穴掘り作業
卸売・小売業

モンブランとチキチの同様のスコップを同時に買ってみた。私にはシールの貼り方が違うだけで、製造元は、全く同一メーカーの様に思える。シールを剥せば、見分けがつかない。製品はしっかりと作られていると思います。固めの土を掘るのに頼もしい。今回、チキチの物も買ってあり、庭の別の場所に保管して、利便性良く使いこなしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 01036044
2023-04-30
用途: 植え付けの穴掘り。
ハヤシ・ラボ

兎に角丈夫です。大きな石に当たっても傷一つ付きません。薄い刃なので土に刺さり易くでも丈夫。握りの形状が凄く良く手が疲れません。凄く長持ちししそうですが、壊れたらまたこれを買います。

1が参考にしています
対象商品 : 01036044
2023-07-18
用途: 育苗
建設業・工事業

苗の移植時に主に使っていますが、深く硬い土壌でも 鋭く掘ることができ、スコップも変形することがなく、重宝してます。

対象商品 : 01036044
2022-09-08
用途: 農作業
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

以前ホームセンターで購入して気に入ってたのですが、モノタロウさんであったのでよかったです。手に馴染む感じがいいんです。

対象商品 : 01036044
2021-10-06
用途: 植え付け時
農・林・水産業

シャープに土が掘れるので、女性でも扱いやすいと思います。

対象商品 : 01036053
2021-05-27
用途: ガーデニング
製造業

混みあってきたスイセンの球根を掘り上げようとして100均の移植ゴテを二本ダメにしたので、いろいろ探してみた結果、このスコップにたどり着いた。使ってみて大正解。細身のブレード部分が気持ちよく土の奥まで刺さり、グイっとねじってもグラスファイバーの柄はびくともしない。おかげで球根を傷つけることなく楽に掘り上げることができた。快適です。

対象商品 : 01036044
2021-06-01
用途: 植栽時に使用
その他業種

地面のアナ掘り時、サックリと穴が掘れて楽でした。早くこのスコップを使用すれば良かったと思いました。

2020-07-06
用途: 庭の畑の苗の植え付け
卸売・小売業

今までのスコップだと柄の部分に土が入り込んで取るのに大変でしたが、これは穴がないので気にしないで使えます。
買って良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする