35016 プランタークワ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036218

プランタークワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃幅(mm)65
内容量1本注文コード01036218品番35016
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

刃の角が丸い為、プランターを傷つける事がありません。
刃は全身焼入れをしていますので超強力です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使用していますのでがたつきません。
柄にアルミパイプを使用している為、軽くバランスが良いので長時間使用しても疲れません。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットし、ゆるみません。

全長(mm)325刃幅(mm)65形状平型材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする