35035 らくらくミゾそうじ MontBlanc(モンブラン/清水製作所) 01036464

らくらくミゾそうじ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01036464品番35035
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。
マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。

材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)505材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 工場敷地内の側溝掃除
運輸・通信業

100mmの側溝にピッタリです。もっと早く買えば良かった。
丈夫な作りなので、長く使えそうです。

対象商品 : 01036464
2020-01-09
用途: 年末の大掃除に

年末の大掃除に 長く使えそうと購入しました。便利です。

対象商品 : 01036464
2019-11-22
用途: 側溝の土だまりの除去。
興人磯子台マンション管理組合その他業種

小さすぎる。もっと大きいサイズ 幅180mmを希望。

1が参考にしています
対象商品 : 01036464
2017-03-02
用途: マンション共用廊下溝の清掃

溝の特に土埃の清掃に苦戦してましたが、これにてきれいに清掃できるようになりました。希望としましては他にその商品があるかもわかりませんが、しゃがみが苦しくもう少し柄が長く、スコップ部分が軽量ブラの製品があるともっと楽に扱えるのにと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする