曜日別特売
A179 チェーンクリーナー CHA-C WAKO'S(ワコーズ) 01041924

チェーンクリーナー CHA-C

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(330mL)注文コード01041924品番A179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種チェーンやパーツ類の頑固な油・グリース汚れを落とす非乾燥・水溶性の洗浄剤です。非乾燥性なので少ない
量で洗浄でき、防錆剤を配合することで洗浄後の錆の発生を抑えます。またゴムを傷めないのでシールチェーンにも安心して使用できます。

用途非乾燥タイプの洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01041924
2016-09-02
用途: チェーン清掃

他のクリーナーに比べよく落ちる。価格がもう少し安ければ尚良い。

1が参考にしています
対象商品 : 01041924
2015-04-16
用途: 自転車チェーンの清掃

ロードバイクのチェーンを清掃するために使用しました。
この製品を噴射後、付属しているブラシでコマと側面のプレートの汚れを掻き出してやりました。
その後、中性洗剤で軽くもみ洗いをしただけでピカピカになりました。
他社製品の場合は1回使用しただけでかなり中身が減ってしまいますが、
この製品は噴射量を抑えているようで使用後の減りが少ないように感じます。
定期的に清掃を行う身としてはかなりありがたいです。
また、この製品は非揮発タイプなので噴射した液がチェーンに残り汚れを浮かせてくれます。
さすがワコーズのチェーンクリーナーといったところでしょうか。

対象商品 : 01041924
2014-09-02
用途: バイクのチェーン清掃

他社のクリーナーと比較してとにかく落ちがいいと思います.また使用後水洗い出来るのが作業性がよくきれいになり,使いやすく重宝しております.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cheenrub/
2022-10-13

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする