曜日別特売
APK-08B-60HZ ドライヤ無パッケージコンプレッサ 明治機械製作所 01042545

ドライヤ無パッケージコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
電圧(V)
内容量1台注文コード01042545品番APK-08B-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,000

防音と防振対策をした静音パッケージコンプレッサです。
制御方式は無駄な電力をカットするのに最適な圧力スイッチ式(0.75~3.7kW)、制御圧力など設定変更がパネルで可能なマイコン制御式(D(A)PKM)、使用状況により連続・断続を自動的に切り替える全自動運転制御方式(5.5~15kW)
高効率2段圧縮機搭載(3.7~15kW)
中圧仕様(1.37MPa)もラインナップ(3.7~11kW)
低振動で優れた静音設計。

吐出空気量(L/min)85タンク容量(L)31質量(kg)102定格電圧(V)三相200/220空気取出口Rc1/2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×651×853(突出部含む値)周波数60騒音値(dB)51(1.5m)出力(kW[PS])0.75(1)作動圧力(MPa[kgf/cm2])0.7~0.85
注意
※周囲温度が2~40℃の場所でご使用ください。
※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1につき80,000/税込88,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする