曜日別特売
ST95A-100 エアータンク 明治機械製作所 01042712

ST95A-100 エアータンク 明治機械製作所 01042712
ST95A-100 エアータンク 明治機械製作所 01042712

エアータンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
タンク容量(L)97
内容量1台注文コード01042712品番ST95A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。

寸法A(mm)1204寸法B(Φmm)350寸法C(mm)700寸法C1(mm)900寸法D(Φmm)460寸法E(Φmm)3-Φ15タンク容量(L)97付属品圧力計(1/4B×60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(1/4B)、空気弁(1/2B)×1ヶ質量(kg)50常用圧力(MPa)0.98空気取出口Rc1/2ボールバルブ空気取入口Rp1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※標準の自動アンローダ式でもエアの使用が断続的な場合には、必ずST形空気タンクをご使用ください。
※ノズルの位置は変更は出来ません
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01042712ST95A-10065588086ST95D-100ST95A-100 空気タンク 明治機械製作所 65588086空気タンク明治機械製作所1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする