アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01043008 品番 54N18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥932 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
適合
CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P
※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
全長(mm)42 内径(Φmm)6 番号4 外径(Φmm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01043026
2022-07-12
用途:
アルミ溶接(の予定だった)

そもそもミニタイプのガスレンズコレットを使用しているので合致しなかった。使用体験ではないが間違い防止の参考になればと投稿した。見た感じは純正品なので問題はないでしょう。

対象商品:
01043008
2022-02-16
用途:
TIG溶接
農・林・水産業

TIG溶接の必需品です。
ノズルが入らない角溶接時にガスレンズと合わせて使えばしっかりシールドしてくれます。
ミラーのガスレンズと合わせれば問題なくしっかり取り付けでき、不意の落下でノズルを割ることも無く満足です。

対象商品:
01043035
2021-09-24
用途:
TIG溶接時
有限会社シンワステンレス 様 (建設業・工事業)

ガスレンズとセットで購入、リピートです。
非常に使い易いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01043017
2021-09-03
用途:
溶接作業
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品:
01043053
2020-11-29
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

不注意により、トーチを落としてしまい、割ってしまいました。
代替品として初めてる使用させていただきましたが、安価にもかかわらず思った以上のクオリテーで満足しています。

対象商品:
01043008
2019-03-21
用途:
Tig溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

ロゴは少し違いましたが、今まで使っていた中国製のものより作りがしっかりしていました。また重さも軽く感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
01043008
2019-02-15
用途:
TIG溶接

まだまだ練習段階なので違いがよく分かりませんでしたが、
1個目を壊してしまったので価格が安くて助かります。

対象商品:
01043044
2014-11-24
用途:
溶接
株式会社システムサイエンス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シールドが良いので溶接のビートが綺麗に仕上がり満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする