曜日別特売
50 キャップ水閘(ネジ付水閘) タキロンシーアイ 01043507

キャップ水閘(ネジ付水閘)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法d1(mm)67
内容量1ケース(5個)注文コード01043507品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法L1(mm)50寸法L2(mm)29呼称50寸法d1(mm)67寸法d2(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01043516
2022-08-27
用途: 田んぼの暗渠の出口の蓋に使いました。
農・林・水産業

田んぼの暗渠の蓋が長年使っているうちに壊れてきたので、あちこちのお店に行って同じものがないかと調べてもらいましたが、該当するものはもうすでに製造中止になっていました。
代わりにこの型式のものあったので1個購入し使ってみたら、合う感じだったのでもっと購入を検討。
モノタロウさんがお店よりも割安だったので注文しました。
これで、来年の水稲も安心して作付出来ます。

対象商品 : 01043534
2022-05-18
用途: 稲作作業 田んぼの水位管理
農事組合法人よち農・林・水産業

ホームセンターを数件探しても見当たらず、違う商品を無理矢理代用していました
今回、商品の写真で現物の現物との確認も実施でき、間違いもなく使用出来ました

対象商品 : 01043516
2021-05-31
用途: 暗拠排水の止水栓がなくなったので代わりに使用しました。
梅本弥宏農・林・水産業

同じサイズでもメーカーによってネジが合わなかったけどこれはぴったりでした。

対象商品 : 01043507
2019-07-06
用途: 暗渠排水の蓋交換
青井農場農・林・水産業

通常の暗渠の蓋ですが来年以後も3回目の工事をやる予定です。現在は2回目です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする