曜日別特売
MG32A-06B-SD コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 01047427

コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ネジ外径C1(Φmm)32取付ねじMネジ注文コード01047427品番MG32A-06B-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)6.8~5ねじの呼びM32×1.5取付穴径(Φmm)32.6~33.2最小内径(Φmm)グランド本体:25ネジ長C2(mm)15使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)32スパナサイズ(mm)A/F部:41/42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39239602
2017-03-10
用途: Lanケーブルの敷設
サービス業

他社にはまだこのようなグランドがないので、助かりました。ただ、このコネクタはLan用、USB用とサイズが複数あり、メーカーのカタログを見てもどれがLan用なのかわからず苦労しました。今回はなんとか引込部、及びケーブルのサイズから適合するものを見つけましたが、これらの情報が付記されていると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01047357
2016-09-30
用途: LANケーブルを防止ケースを通すのに利用
有限会社イケハウス

LANケーブルが通せる防水ケーブルグランドはなかなかありませんが、これはLANのジャックもUSBのジャックも通ります。防水性をあげるには、ケーブルをABSパイプに通してエポキシボンドで固めたあと、グランドのゴムで締め上げるとよいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする