1×100×500 ブチルゴムシート アキツ 01054987

ブチルゴムシート

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)100
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード01054987品番1×100×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。

厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)500材質ブチルゴム(IIR)硬度HAタイプA/60(55)JIS規格BAH0271圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66静的せん断弾性率(MPa)0.68
注意
※耐油性の用途には適しません。
※耐熱、耐候、耐寒、耐薬品、耐ガス透過性に優れていますが、厳しい条件については、ご確認の上、ご使用ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01055102
2021-04-21
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

隙間を埋めるブチルゴムを期待して購入したが、普通のゴムシートと同じような感じで、固くて隙間は埋まらない。

対象商品 : 01054962
2018-07-17
用途: 自動車メンテナンス

思った通りの商品で
思った通りの使用感で良いのではと思います

対象商品 : 01055233
2017-01-05
用途: 振動を抑えるため
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

ディスクドライブの「ブーーーン」という音が気になっており、1/4にカットして足のところに重ねて使っています。
非常に効果がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 01055048
2016-12-12
用途: 音響機器の制振用に使用

一般の制振材と遜色のない制振効果が得られ、ハサミで任意の形状に簡単に切ることが出来扱いやすい製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ブチルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする