2×100×200 CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツ 01057394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード01057394品番2×100×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 滑り止め

以前、購入した時は問題なく使用出来たが、今回の商品は接着面のノリが、かぜをひいていて張り付かない物がふくまれていた。
両面テープの使用期限をしっかり守って欲しい。
結局、接着剤を使用して貼り付けた。何のためにテープ付を買ったのやら。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 01057482
2023-06-10
用途: 傷防止

使い勝手も良く重宝しております。量的に結構つかいますので、もっと長めの商品があっても良いと思います。

対象商品 : 01057385
2022-10-07
用途: 排水管の立ち上がりの隙間をふさぐ

穴の空いた専用のゴム板が結構高いので自分で穴を開け使用しました.いい感じで床に貼れ,隙間を塞ぐことができました.

対象商品 : 01057525
2016-06-07
用途: ルアーワレットの補修
不動産業

フックで穴だらけになったワレットの修理に使いました。
バッチリ修復できました。耐久性に問題はありそうですが、ぼろぼろになったらまた貼り直せば良いので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする