※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
300
100
200
300
500
長さ(mm)
1500
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01058645
品番
8×300×1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚さ(mm)
8
幅(mm)
300
長さ(mm)
1500
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
静的せん断弾性率(MPa)
0.9
耐寒温度(℃)
-40
商品豆知識
ゴム素材の特長