曜日別特売
- プロミック錠剤 スタンダードタイプ ハイポネックス 01059004

- プロミック錠剤 スタンダードタイプ ハイポネックス 01059004
- プロミック錠剤 スタンダードタイプ ハイポネックス 01059004

プロミック錠剤 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(9.3kg)注文コード01059004品番-
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鉢物専用の置肥錠剤肥料です。
鉢花、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類など幅広く使用できます。
植物の生育に必須の成分をバランス良く配合しています。
植物の種類、栽培方法に合わせて各種サイズ並びに以下の異なるタイプを使い分けることができます。
スタンダードタイプは溶出が異なる数種類の肥料成分からなり、施肥初期から後期まで段階的に植物に吸収されます。
一錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、均一な鉢生産を促します。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。

成分
【日本肥料登録保証値】(窒素)12%、(リン酸)12%、(カリ)12%、(マグネシウム)1.0%、(マンガン)0.10%、(ホウ素)0.05%
【分析値】(カルシウム)8.47%
適合作物鉢花、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木サイズ大粒・中粒・小粒質量(g)<1錠あたり>(大粒)約4.5、(中粒)約1.5、(小粒)約0.8入数(錠)(大粒)約2000、(中粒)約6000、(小粒)約11400名称プロミック錠剤肥料12-12-12(C)肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証輸第10273号農林水産省登録第(号)10273肥効期間(大粒)1ヵ月半~2ヵ月、(中粒)1ヵ月~1ヵ月半、(小粒)3週間~1ヵ月肥料の名称プロミック錠剤肥料12-12-12(C)成分(チッソN-リン酸P-カリK)12-12-12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする