曜日別特売
S270WP-01 SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所 01060089

S270WP-01 SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所 01060089
S270WP-01 SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所 01060089

SK-270WP用標準センサ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01060089品番S270WP-01
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。

用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
注意
正しい温度測定をおこなうには、センサが周辺温度の影響を受けないよう測定対象物に感温部を挿入してください。
「(感温部直径×15倍の長さ)以上 ※Φ3の場合、45mm以上」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01060089
2022-09-02
用途: 飲料の温度測定
株式会社okey飲食業

100℃近い温度を測っているのである程度の長さが必要でこちらを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする