曜日別特売
SPL6-45 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01061497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPL6-45 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01061497
SPL6-45 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ 01061497

丸線コイルスプリング(40%タワミ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)6
全長L(mm)45
線径d(Φmm)0.75
0.75
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.8
0.85
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.2
2.3
2.1
2.5
2.6
2.8
最大荷重(N)17.7
17.7
5.9
7.8
9.8
11.8
13.7
15.7
19.6
21.6
23.5
25.5
27.5
31.4
35.5
35.3
29.4
41.2
47.1
58.8
64.7
70.6
76.5
82.4
94.1
105.9
53
117.7
内容量1本注文コード01061497品番SPL6-45
参考基準価格(税別)¥71販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
材質SWP-A外径D(Φmm)6全長L(mm)45線径d(Φmm)0.75密着長さ(mm)18.9寸法F(mm)max18最大荷重(N)17.7使用可能回数100万回
注意
※SPLタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 自転車メンテナンス

ママチャリの後ろブレーキのスプリングとして購入
他ではあまり売ってないので助かります!

対象商品 : 01061585
2017-04-21
用途: 機会のメンテナンス
建設業・工事業

使用感も良く悪くはないものだとおもう
又今度も使おうと思う

1が参考にしています
対象商品 : 01061637
2024-05-02
用途: 自転車
ワイケイシステムプラン有限会社その他業種

自転車後輪ブレーキバンド動作もどしスプリングに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする