曜日別特売
SPH10-45 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065076

SPH10-45 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065076
SPH10-45 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065076

丸線コイルスプリング(30%タワミ)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)10
全長L(mm)45
線径d(Φmm)1.5
1.5
0.55
0.6
0.65
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3
3.2
3.5
4
最大荷重(N)79.4
79.4
13.7
17.7
22.6
26.5
35.3
44.1
53
61.8
70.6
66.7
58.8
85.3
82.4
88.3
97.1
105.9
100
111.8
114.7
123.6
141
73.5
103
117.7
132.4
147.1
161.8
176.5
191.2
205.9
235.4
16.8
109.8
154
199.1
220.6
242.2
264.8
286.4
308.9
353
397.2
441.3
内容量1本注文コード01065076品番SPH10-45
参考基準価格(税別)¥85販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
材質SWP-A外径D(Φmm)10全長L(mm)45寸法F(mm)max13.5最大荷重(N)79.4密着長さ(mm)25線径d(Φmm)1.5使用可能回数100万回
注意
※SPHタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065146
2024-07-14
用途: 機械の補修部品
製造業

純正とほぼ同じサイズがあったので使用しました。
問題なく稼働した。

対象商品 : 01064814
2023-02-25
用途: オートバイの整備

こちらの認識不足だったのですが、30%タワミは予想より硬かったです。でも、使用上は問題無いです。

対象商品 : 01064972
2023-10-26
用途: 家の扉の修理
製造業

寸法が少し種類が欲しかった(1㎝位短い物が良かった)

対象商品 : 01064744
2022-04-02
用途: オートバイブレーキレバー

ブレンボFブレーキレバーの遊び止めのスプリングが無かったので取付。うまくいきました。
純正ではスプリング単品が設定なくブレーキレバーとセットになっている為助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01064796
2022-03-13
用途: ゲームコントローラーの硬さ調整に
製造業

とても良い品質です。安くバラで買えてありがたい。30%タワミと60%タワミの物を購入しましたが、どうやら私に必要なのはその中間の硬さでした。(安いんだからまとめて買っときゃよかったな~)

対象商品 : 01064936
2021-06-17
用途: ダイケンのドアノブの内蔵スプリングの代用で使いました。
製造業

お世話になります。
ダイケンのドアノブのスプリングが壊れたので、純正品を購入しようとしたら何と6,600円!!!
たったの80円で修理できました。
めちゃくちゃ安く修理できて感謝しております。
ありがとうございました。

対象商品 : 01064735
2022-02-15
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まさか、ここまで違うと問題です。
画像ではメッキ仕様のように見えますが、送られてきたものは〝真っ黒"なモノが送られてきました。問い合わせたところ
『画像はあくまで参考画像』で品番が合ってれば”間違いは無い”! だそうです。
ではなぜ、せめて『仕上げ/色等』記載しないのか?
対応は、後日メーカー確認して一報するとの事でしたが、すぐに”返品手続き・手配”の案内メールが届きました。
 購入を検討されている方、仕上げにメッキを希望される方、目に付く所に使用される方、は要注意ですので購入を決める前に御確認をおススメします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
材質の記載はさせていただいております。メッキ仕様については、記載していません。
画像につきまして、全ての画像についてご用意できておらず、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

対象商品 : 01064857
2019-03-08
用途: タッカーのバネ交換

Dシリーズ 圧縮コイルがサイズの合ったバネだったが、10本単位での購入だったため、バネ乗数で同等品を選択して購入。
密着長さが5mmほど長かったため、カットして使用している。1本単位で購入できるのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする