曜日別特売
SPH13-35 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPH13-35 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065182
SPH13-35 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ 01065182

丸線コイルスプリング(30%タワミ)

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)13
全長L(mm)35
線径d(Φmm)1.7
1.7
0.55
0.6
0.65
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.8
2.9
3
3.2
3.5
4
最大荷重(N)103
103
13.7
17.7
22.6
26.5
35.3
44.1
53
61.8
70.6
66.7
58.8
85.3
82.4
88.3
79.4
97.1
105.9
100
111.8
114.7
123.6
141
73.5
117.7
132.4
147.1
161.8
176.5
191.2
205.9
235.4
16.8
109.8
154
199.1
220.6
242.2
264.8
286.4
308.9
353
397.2
441.3
内容量1本注文コード01065182品番SPH13-35
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88
材質SWP-A外径D(Φmm)13全長L(mm)35寸法F(mm)max10.5最大荷重(N)103密着長さ(mm)15線径d(Φmm)1.7使用可能回数100万回
注意
※SPHタイプの外径D=Φ6未満は両端面無研削です。
※密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065146
2024-07-14
用途: 機械の補修部品
製造業

純正とほぼ同じサイズがあったので使用しました。
問題なく稼働した。

対象商品 : 01064814
2023-02-25
用途: オートバイの整備

こちらの認識不足だったのですが、30%タワミは予想より硬かったです。でも、使用上は問題無いです。

対象商品 : 01064972
2023-10-26
用途: 家の扉の修理
製造業

寸法が少し種類が欲しかった(1㎝位短い物が良かった)

対象商品 : 01064744
2022-04-02
用途: オートバイブレーキレバー

ブレンボFブレーキレバーの遊び止めのスプリングが無かったので取付。うまくいきました。
純正ではスプリング単品が設定なくブレーキレバーとセットになっている為助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01064796
2022-03-13
用途: ゲームコントローラーの硬さ調整に
製造業

とても良い品質です。安くバラで買えてありがたい。30%タワミと60%タワミの物を購入しましたが、どうやら私に必要なのはその中間の硬さでした。(安いんだからまとめて買っときゃよかったな~)

対象商品 : 01064936
2021-06-17
用途: ダイケンのドアノブの内蔵スプリングの代用で使いました。
製造業

お世話になります。
ダイケンのドアノブのスプリングが壊れたので、純正品を購入しようとしたら何と6,600円!!!
たったの80円で修理できました。
めちゃくちゃ安く修理できて感謝しております。
ありがとうございました。

対象商品 : 01064735
2022-02-15
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

まさか、ここまで違うと問題です。
画像ではメッキ仕様のように見えますが、送られてきたものは〝真っ黒"なモノが送られてきました。問い合わせたところ
『画像はあくまで参考画像』で品番が合ってれば”間違いは無い”! だそうです。
ではなぜ、せめて『仕上げ/色等』記載しないのか?
対応は、後日メーカー確認して一報するとの事でしたが、すぐに”返品手続き・手配”の案内メールが届きました。
 購入を検討されている方、仕上げにメッキを希望される方、目に付く所に使用される方、は要注意ですので購入を決める前に御確認をおススメします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
材質の記載はさせていただいております。メッキ仕様については、記載していません。
画像につきまして、全ての画像についてご用意できておらず、ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

対象商品 : 01064857
2019-03-08
用途: タッカーのバネ交換

Dシリーズ 圧縮コイルがサイズの合ったバネだったが、10本単位での購入だったため、バネ乗数で同等品を選択して購入。
密着長さが5mmほど長かったため、カットして使用している。1本単位で購入できるのがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする