曜日別特売
204 植木鋏 吉岡刃物製作所 01078622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

植木鋏

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)250材質安来鋼青紙注文コード01078622品番204
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途ガーデニング、農園等に。仕様ネジ式(7mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ材質安来鋼青紙全長(mm)250刃長(mm)120使用目的ガーデニングアズワン品番64-8284-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 植栽の剪定で使っています
株式会社 建築都市研究所アーキヌーヴサービス業

基本の剪定ばさみを探していて、購入。つくりも切れ味も十分な製品です、たまに研いで使っておりますが、手入れさえすれば長くつかえる道具をもったといえるかな、と思っております。

対象商品 : 01078577
2021-10-16
用途: 剪定作業
その他業種

価格的に遠慮なくガシガシ使えます。しかも、鋼材は安物ではないので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 01078534
2021-04-29
用途: 松の剪定
その他業種

当初のイメージから少し大きく感じましたが
よく切れました。
耐久性の確認はこれからです。

対象商品 : 01078543
2020-12-11
用途: 庭木の剪定

201(A)が調子良く使えていたのですが、何度も研いで小さくなったので青紙の201(B)にしてみました。
刃が欠ける度に、研いで持ち替えてを繰り返していたのですが、毎回、片方の刃だけがすぐに刃こぼれして使い物にならなかったです。
焼き入れに失敗してるのでは?と思ってしまいました。

3が参考にしています
対象商品 : 01078534
2019-04-16
用途: 植木の剪定

しょっちゅう使うものでもないので安価なものを購入しました
当方が使う程度だと十分な切れ味です。

対象商品 : 01078534
2018-04-27
用途: 銅合金より線のカット

旧はさみが長期間使用により切れなくなった為、交換品として購入。価格もピンキリでどれにするか迷いましたが、切れ味ほぼ満足でした。

対象商品 : 01078577
2016-04-05
用途: 植木の剪定作業
建設業・工事業

今回思い切ってこの鋏にしました、綺麗なな切り口で良く切れます、値段も手ごろでとても良い品物ですまた対応発送も敏速でした。

対象商品 : 01078613
2015-12-26
用途: 槙の剪定時に少しだけ立ち上がっている葉を切ったり、裏葉取りには最適です。
その他業種

使い込んでいけば改善されるのかもしれませんが、少しだけ作業時に開閉が重いように感じます。 切れ味については、申し分有りません。
 願わくば、代金が今少し安価になると言う事が有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする