アキツ
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
100
100
200
300
500
長さ(mm)
100
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01081632
品番
5×100×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長