曜日別特売
5×100×200 NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm アキツ 01081648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ5mm

(2件のレビュー)
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード01081648品番5×100×200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(mm)200仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01081648
2022-03-04
用途: バイクトランポの滑り止めに
電気・ガス・熱供給・水道業

色んな滑り止めとして使用。送料無料の時に注文しました。

対象商品 : 01081632
2019-03-21
用途: ゴム足の高さ調節用に使用
農・林・水産業

カッターで切り分けて使いました。そこそこ強力な両面テープが貼られており、ゴム面にも問題なく付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする