曜日別特売
8×100×200 NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm アキツ 01082086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード01082086品番8×100×200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
厚さ(mm)8幅(mm)100長さ(mm)200仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01082086
2021-12-21
用途: バイクのレストア

古いバイクのウィンカーが手に入らず、それならばとLEDの省電力のものを着けることにしました。LEDウィンカーの根元の形とバイクのカウルに開口された形があわなかった(根元の形<カウルの開口の形)ので、このゴム板で台座を自作しました。板厚が薄いと台座として強度が足りないし、厚いとウィンカーのネジ部が台座の中になってしまうし、ということでこの板厚を選びました。糸鋸機とドリル機(穿孔刃)で簡単に加工できました。いい感じに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする