※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
200
100
200
300
500
長さ(mm)
300
100
200
300
500
1000
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01082375
品番
10×200×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
仕様
片面粘着テープ付
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.45
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
商品豆知識
ゴム素材の特長