曜日別特売
3300-00 バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所 01084728

バイメタル温度計用保護管

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)50
内容量1台注文コード01084728品番3300-00
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。

寸法Φ27.5×89mm長さL(mm)50仕様溶接保護管材質SUS304質量(g)90接続ねじR(PT)1/2
注意
※BM-T-75Sにはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01084728
2023-10-22
用途: 温水の配管中温度計測
サービス業

同社製バイメタル温度計に取り付けて使用しており、問題はない。保護管があると温水を流したままで温度計の取り付け取り外しができるので便利です。

対象商品 : 01084737
2020-10-11
用途: タンク用温度センサー
製造業

しっかりした作りで、非常に良い製品だと思います、何も問題ありません。

対象商品 : 01084728
2018-03-29
用途: 機械の保守点検
製造業

もう少し仕様の詳細が有れば良かったね
使用最大圧力とか使用最大温度なんか知りたいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする