SK-RHCS-2(8922-00) 温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所 01085166

温湿度変換器用温湿度センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質本体部、先端部:ABS、コード:PVC
本体部、先端部:ABS、コード:PVC
本体部:ABS
本体部:ABS、先端部:ポリアセタール、コード:PVC
内容量1台注文コード01085166品番SK-RHCS-2(8922-00)
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。測定範囲温度:-10℃~60℃/湿度/20%rh~95%rh(at23℃)適合SK-RHCシリーズ質量(g)228寸法(先端部)Φ19×118.5mm精度温度:±0.5℃(20~30℃)、±1℃(左記以外)、湿度:±3%rh(at20~30℃、30~90%rh)付属品取扱説明書1部種別温湿度センサ(分離型)材質本体部、先端部:ABS、コード:PVC寸法(mm)(本体部)(W)29×(H)121、(先端部)Φ19×(L)118.5コード長さ(m)5センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする