カクダイ
キッチンヘッダー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
注文コード
01088438
品番
783-533-13B
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で独立して吐水・止水
呼び
13
付属品
ビス(4×20mm)2本
仕様
支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定
材質
青銅
文字色
青印字
アズワン品番
64-6493-93