783-560-13R キッチンヘッダー クイックファスナー式 カクダイ 01088587

キッチンヘッダー クイックファスナー式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定注文コード01088587品番783-560-13R
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンドル操作で独立して吐水・止水

用途架橋ポリエチレン・ポリブデン管兼用(PN15XE種は除く)呼び13付属品ビス(4×20mm)2本仕様支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヶ所固定材質青銅文字色赤印字アズワン品番64-6494-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする