曜日別特売

ペアホース 15A(ネジ) 呼13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)6000
内容量1個注文コード01091274品番413-31X6000
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。

用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13長さ(mm)6000付属品パッキン、ニップル材質ポリ塩化ビニル、黄銅アズワン品番64-6509-57
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする