曜日別特売
6133-3/8X8.0 ホースニップル カクダイ 01091764

ホースニップル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び3/8
寸法B(Φmm)8
内容量1個注文コード01091764品番6133-3/8X8.0
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
取付ねじ管用テーパネジ呼び3/8寸法B(Φmm)8材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法A(mm)32アズワン品番64-6495-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする