曜日別特売
6133-3/8X12.0 ホースニップル カクダイ 01091782

ホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び3/8
寸法B(Φmm)12
内容量1個注文コード01091782品番6133-3/8X12.0
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
取付ねじ管用テーパネジ呼び3/8寸法B(Φmm)12材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法A(mm)34アズワン品番64-6495-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする