カクダイ
ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
寸法B(Φmm)
16
5
7
9
10.5
12
12.7
14
6
8
16
19
20.5
27
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01091904
品番
6133-3/4X16.0
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
3/4
寸法B(Φmm)
16
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
寸法A(mm)
44
アズワン品番
64-6498-92
商品豆知識
配管工事を支える補助部材