曜日別特売
6133-3/4X27.0 ホースニップル カクダイ 01091913

ホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び3/4
寸法B(Φmm)27
内容量1個注文コード01091913品番6133-3/4X27.0
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付ねじ管用テーパネジ呼び3/4寸法B(Φmm)27材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法A(mm)45アズワン品番64-6498-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする