カクダイ
レベルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び
50A
40A
50A
75A
100A
65A
寸法E(mm)
208
196
208
240
262
224
134
146
175
200
162
寸法B(mm)
150
120
150
240
119
167
245
300
345
348
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092534
品番
625-455-50B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
50A
寸法A(mm)
40~140
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
97.2
寸法D(mm)
179
寸法E(mm)
208
寸法F(mm)
219
付属品
安全キャップ
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-13