カクダイ
レベルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
100A
40A
50A
75A
100A
65A
寸法E(mm)
262
196
208
240
262
224
134
146
175
200
162
寸法B(mm)
150
120
150
240
119
167
245
300
345
348
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092568
品番
625-455-100B
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
100A
寸法A(mm)
65~140
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
151.2
寸法D(mm)
233
寸法E(mm)
262
寸法F(mm)
273
付属品
安全キャップ
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-08