曜日別特売
625-455-50C レベルバンド カクダイ 01092577

レベルバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び50A
寸法E(mm)208
寸法B(mm)240
内容量1個注文コード01092577品番625-455-50C
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。

材質呼び50A寸法A(mm)40~230寸法B(mm)240寸法C(mm)97.2寸法D(mm)179寸法E(mm)208寸法F(mm)219付属品安全キャップ穴径(Φmm)(釘穴)5アズワン品番64-6501-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする