カクダイ
レベルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び
75A
40A
50A
75A
100A
65A
寸法E(mm)
175
196
208
240
262
224
134
146
175
200
162
寸法B(mm)
167
120
150
240
119
167
245
300
345
348
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092665
品番
625-456-75B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
75A
寸法A(mm)
55~150
寸法B(mm)
167
寸法C(mm)
103.6
寸法D(mm)
146
寸法E(mm)
175
寸法F(mm)
186
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-32
耐荷重(N)
1100