曜日別特売
625-456-100C レベルバンド カクダイ 01092708

レベルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び100A
寸法E(mm)200
寸法B(mm)245
内容量1個注文コード01092708品番625-456-100C
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。

材質呼び100A寸法A(mm)65~230寸法B(mm)245寸法C(mm)128.6寸法D(mm)171寸法E(mm)200寸法F(mm)211穴径(Φmm)(釘穴)5アズワン品番64-6501-23耐荷重(N)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする