※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
巻ペアホース(10×20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01093426
品番
413-421-10
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途
追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び
10
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.5
アズワン品番
64-6509-20
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。