曜日別特売

水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び13
長さ(m)0.2
内容量1個注文コード01095106品番798-51X200
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13長さ(mm)200長さ(m)0.2外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジアズワン品番64-6496-48
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする