カクダイ
偏芯ザルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01096463
品番
611-812-50
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
給水、給湯口の位置の調節用
呼び
13
寸法A(mm)
50
材質
青銅
形状
その他
種類
ねじ込み継手
アズワン品番
64-6499-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材